{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 600 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Serija | TORSIOMETER 760 | |
Bendras ilgis L | 185 mm | |
Sūkių momento ribos | 120 cNm - 600 cNm | |
Sūkių momento ribos | 12 lbfin - 52 lbfin | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 20 cNm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 230 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659200 600 | |
EAN / GTIN | 4018754118939 | |
Gamintojo numeris | 51040060 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis atsuktuvas „Torsiometer“, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
202 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | D 6,3 |
Duomenys protokoluojami | ne | ne |
Bendras ilgis L | 185 mm | 153 mm |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | ±6 % |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | reguliuojama |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas | Dinamometrinis atsuktuvas |