Dinamometrinis atsuktuvas „Torsiometer“ 300 cNm

Prekės Nr.: 659200 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 86,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Antgalių laikiklis: F 6,3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 300 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Antgalių laikiklis F 6,3
Serija TORSIOMETER 760
Bendras ilgis L 185 mm
Sūkių momento ribos 60 cNm - 300 cNm
Sūkių momento ribos 6 lbfin - 26 lbfin
Skalės padalijimas, 1 padala = 10 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas Rodyklės
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama cNm; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 230 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659200 300
EAN / GTIN 4018754118922
Gamintojo numeris 51040030

Aprašymas

Modelis:

Patogi rankena su sukamuoju strypu kaip matavimo elementu.
Skalė su pagalbine rodykle dešininiam priveržimui.
Matavimo vienetai: cNm, lbfin

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.