{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 10 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Sūkių momento ribos | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 Nm | |
Svoris | 320 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 19,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 141 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 157,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 656510 10 | |
EAN / GTIN | 4000896026005 | |
Gamintojo numeris | 6280-1CT |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
175,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 180 mm | 155 mm | 139 mm |
Svoris | 320 g | 190 g | 170 g |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |