Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle trumpi 10

Prekės Nr.: 614818 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 10
Rakto dydis 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Pakuotė Suvyniojamas dėklas
Raktų dydžių matmenys metrais
su nulenkiama galvute ne
Perjungiama terkšlė ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614818 10
EAN / GTIN 4045197297716

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614816 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.