Plastikinė įrankių dėžė 585

Prekės Nr.: 693200 585
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ilgis 580 mm
Išorinis plotis 285 mm
Išorinis aukštis 290 mm
Darbinis / įdėklo ilgis 545 mm
Darbinis / įdėklo plotis 240 mm
Naudojamasis aukštis 50 mm
Užraktų kiekis 2
Svoris 3 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 693200 585
EAN / GTIN 4006793813618
Gamintojo numeris 5813000391

Aprašymas

Modelis:

Iš polipropileno lengvas, tvirtas ir atsparus smūgiams. Didelė, patogi rankena su užrakto funkcija ir 2 greitai užrakinamomis spynomis iš plastiko. Užrakinama pakabinama spyna su lankeliu ⌀ 5 mm (Nr. 085830 - 085875 atitinkamai dyd. 30).
Su išimamu dėklu ir mažų dalių skyriumi, po jais talpus pagrindinis stalčius.