{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Matavimo diapazonas | 2 – 100 Nm | |
Dydis b | 180 mm | |
Dydis h1 | 79 mm | |
Dydis h2 | 215 mm | |
Dydis L | 180 mm | |
Svoris | 7 kg | |
Kvadrato laikiklis | 3/8 in | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Kalibravimo ir justavimo įtaisas |
Produkto numeris | 654250 100 | |
EAN / GTIN | 4018754155781 | |
Gamintojo numeris | 96521072 |