{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGA 080404 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | KBN25M | |
Ašmenys | CBN | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Pjovimo briaunų forma | ME | |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 200 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 255686 ME | |
EAN / GTIN | 4960664507818 | |
Gamintojo numeris | TBZ07201 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN25M, Tipas: ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
121,88 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
87,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Pjovimo briaunų forma | ME | G | G |
Pjūvio gylis ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Kietlydinys | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. | 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps. |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui | keičiamosios plokštelės tekinimui |