{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 20 mm | |
h2 | 13 mm | |
h3 | 48 mm | |
Sekcijos ilgis b | 20 mm | |
Koto plotis b3 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
peilio aukščiui h5 | 32 mm | |
Fiksavimo varžtas | 279816 8 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273898 20 | |
EAN / GTIN | 4062406351991 | |
Gamintojo numeris | 273898 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
216,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
358,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
446,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Koto plotis b3 | 36 mm | 43 mm | 43 mm | |||
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 78 mm | 94 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Fiksavimo varžtas | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Spaustukas | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |