{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | 1,5×D | |
Kotas | ISO 9766 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
⌀ zona Dc | 36 mm - 47 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 70,5 mm | |
Koto ⌀ Ds | 40 mm | |
Koto ilgis Ls | 70 mm | |
Užveržimo varžtai | 232990 TX20 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 232240 36 | |
EAN / GTIN | 4045197717764 |