{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Baterijų kiekis | 3 | |
maksimalios svėrimo ribos | 0 kg - 100 kg | |
Padalos vertė | 50 g | |
Gamintojo pavadinimas | HCB | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Korpuso plotis | 80 mm | |
Korpuso gylis | 45 mm | |
Korpuso aukštis | 150 mm | |
Svoris neto | 0,6 kg | |
Produkto rūšis | Pakabinamos / kraninės svarstyklės |
Produkto numeris | 479435 100P | |
EAN / GTIN | 4045761069022 | |
Gamintojo numeris | HCB 99K50 |