Medinė sulankstoma liniuotė, smėlio spalvos 1 m

Prekės Nr.: 466016 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG III
Dalių skaičius 6
Ilgis 1 m
Plotis 16 mm
Storis 3,3 mm
Produkto rūšis Sulankstomas metras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 466016 1
EAN / GTIN 4007368119883

Aprašymas

Modelis:

Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Gerai priglundančios detalės iš aukštos kokybės buko medienos.
Natūralios spalvos, mažas storis dideliam lankstumui.
Uždaros, tvirtos plokštelės su grūdinto plieno spyruoklėmis ir paslėptomis kniedėmis.