Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliavimu, Tipas: 0

Prekės Nr.: 441210 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersinės svirties ⌀ D1 10 mm
Skersinės svirties ilgis L1 150 mm
Stulpelių ⌀ D2 12 mm
Kolonų aukštis L2 175 mm
Prijungimo sriegis M8 išorinis sriegis
Sukibimo jėga 800 N
Magnetinio pado ilgis 60 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396
Gamintojo numeris 441210 0

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliatoriumi. Stabili svirtis su skersiniu antgaliu reguliuojama pagal poreikį. Magnetinis padas su prizmine baze ir jungikliu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams ⌀ 6 mm ir ⌀ 8 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį