Soporte de medición magnético con ajuste preciso, Tipo: 0

Número de artículo: 441210 0
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
268 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Los brazos se mueven libremente no
⌀ del brazo de columna D2 12 mm
⌀ de brazo transversal D1 10 mm
Longitud brazo de columna 175 mm
Longitud del brazo transversal 150 mm
Conexión Vástago de asiento; rosca
Tamaño de la rosca de conexión, rosca M8
Para relojes comparadores con ⌀ de mango 6 mm; 8 mm
Orientación conexión, rosca Lateral
Orientación conexión, Vástago de asiento Central
Pie magnético sí
Pie magnético anchura 50 mm
Pie magnético longitud 60 mm
Pie magnético altura 55 mm
Fuerza de retención 800 N
Longitud de extensión máx. 17,5 cm
Generación de fuerza tensora mecánico
Tipo de trípode Soporte de columna
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396
Número del fabricante 441210 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición magnético con ajuste preciso. Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. Asiento para reloj comparador para mangos de sujeción ⌀ 6 mm y ⌀ 8 mm.