• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet-Messstativ mit Feineinstellung, Typ: 0

Artikel-Nr.: 441210 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arme frei beweglich nein
Durchmesser Säulenarm D2 12 mm
Durchmesser Querarm D1 10 mm
Länge Säulenarm 175 mm
Länge Querarm 150 mm
Art Anschluss Aufnahmeschaft; Gewinde
Anschlussgewindegröße, Gewinde M8
für Messuhren mit Schaftdurchmesser 6 mm; 8 mm
Ausrichtung Anschluss, Gewinde seitlich
Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft mittig
Magnetfuß ja
Magnetfuß Breite 50 mm
Magnetfuß Länge 60 mm
Magnetfuß Höhe 55 mm
Haftkraft 800 N
Auszugslänge max. 17,5 cm
Spannkrafterzeugung mechanisch
Typ Stativ Säulenstativ
Produktart Messstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396
Herstellernummer 441210 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Magnet-Messstativ mit Feineinstellung. Stabiles Gestänge mit Querarm beliebig verstellbar. Magnetfuß mit prismatischer Sohle und Drehschalter. Messuhrenaufnahme für Einspannschäfte ⌀ 6 mm und ⌀ 8 mm.