Magnetni mjerni stativ s preciznim namještanjem 0

Artikl br.: 441210 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ poprečnog kraka D1 10 mm
Duljina poprečnog kraka L1 150 mm
⌀ stupa D2 12 mm
Visina stupa L2 175 mm
Priključni navoj M8 vanjski navoj
Snaga prianjanja 800 N
Duljina magnetske noge 60 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396

Opis

Izvedba:

Magnetski mjerni stativ s finim podešavanjem. Čvrsto polužje s poprečnom ručicom, koju je moguće podešavati po volji. Magnetsko postolje s prizmatičnim podnožjem i okretnim prekidačem. Držač mjernog sata za stezne drške ⌀ 6 mm i ⌀ 8 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi