Magneettimittausjalusta hienosäätö 0

Tuote nro.: 441210 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
406 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poikkivarren ⌀ D1 10 mm
Poikkivarren pituus L1 150 mm
Pylvään ⌀ D2 12 mm
Pylvään korkeus L2 175 mm
Kiinnityskierre M8 ulkokierre
Pitovoima 800 N
Magneettijalan pituus 60 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441210 0
EAN / GTIN 4045197367396

Kuvaus

Malli:

Magneettimittausjalusta, hienosäätö Kestävä varsi, poikkivarsi vapaasti säädettävissä. Magneettijalka, prismatuki ja vipukytkin. Mittakellon pidike kiinnitysvarsille ⌀ 6 mm ja ⌀ 8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat