USB-HD kamera EN-sure USB

Prekės Nr.: 492847 USB
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paleidimas 1920x1080 px
Apšvietimo stiprumas 200 000 lx
Šviesos stiprumas 5 W
Apšvietimo spalvinė temperatūra 5 700 K
Svoris 200 g
Ilgis I 80 mm
Plotis B 45 mm
Aukštis H 45 mm
Produkto rūšis Endoskopinė vaizdo kamera

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492847 USB
EAN / GTIN 2050002075573

Aprašymas

Modelis:

EN-SURE USB HD kamera - tai kompaktiška ir išskirtinai universali sistema, tinkama visiems standiems ir šviesolaidiniams endoskopams. Nesvarbu, kaip sunku sąlygos yra vietoje, maži matmenys ir lengvas valdymas reiškia, kad sistema yra paruošta veikti vos per kelias sekundes. Jis užtikrina ryškius, išsamius vaizdus ir HD vaizdo įrašus, kad būtų galima tiksliai diagnozuoti. Šviesos diodas yra integruotas į sistemą, pašalinant atskirų šviesos šaltinių ir valdymo blokų poreikį. Paimkite kamerą į rankas, prijunkite nešiojamąjį, personalinį ar planšetinį kompiuterį ir pradėkite iš karto. Jokios programinės įrangos nereikia – patikrinimo rezultatus galite išsaugoti tiesiai savo prijungtame įrenginyje.
  • Galima naudoti su ir be programinės įrangos.
  • Priartinti / atitolinti.
  • Automatinis ir rankinis baltos spalvos balansas.
  • Vaizdo saugojimo funkcija.
  • Vaizdo įrašų įrašymo funkcija.
  • Paprastas Plug & Play. Nešiojamojo, personalinio ar planšetinio kompiuterio prijungimas – gali būti naudojamas su programine įranga arba be jos (USB 3,0) ir nuo Windows 7.
Prijungimas per USB sąsają.

Tiekiama:

Su adapteriu endoskopų prijungimui, kurių skersmuo nuo 2,7 mm iki 4 mm.

Priedai pasirinktinai:

Daugiau adapterių reikia teirautis.