{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašių tikslumas | ±0,008 mm | |
Pinolės laikiklis | MK2 | |
Kokybė | 1 | |
Prizmės velenams, kurių ⌀ | 10 mm - 50 mm | |
Viršūnės aukštis | 150 mm | |
Plotis | 120 mm | |
Atskiros poros ilgis | 360 mm | |
Atskiros poros svoris | 28 kg | |
maksimali leistina apkrova | 75 kg | |
Produkto rūšis | Galinė galvutė |
Produkto numeris | 431710 150 | |
EAN / GTIN | 2050001039149 |