Akumuliatorinis smūginis suktuvas, Tipas: GDR18V200

Prekės Nr.: 074052 GDR18V200
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GDR18V200
Akumuliatorių kiekis 2
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sukimo momento pakopos 1
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) M16
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 200 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 4 000 min-1
maksimalus atitrūkimo momentas 350 Nm
Įrankių laikiklio pavaros profilis Vidinis šešiabriaunis
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Svoris 1,1 kg
maksimali vibracija pagal EN 14 m/s2
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074052 GDR18V200
EAN / GTIN 4059952596679
Gamintojo numeris 06019J2107

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis smūginis suktuvas.
  • Dešininė / kairinė eiga.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
Kompaktiškas 18V smūginis suktuvas su 1/4 colio antgalių laikikliu.
  • Labai didelis sukimo momentas ir smūgių skaičius (4000 min-1) užtikrina greitesnį varžtų sukimą į metalą (iki M16) ir medieną.
  • Labai trumpas modelis puikiai tinka darbui ankštose vietose ir virš galvos.

Tiekiama:

Su 2 ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073867.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį