WypAll® X60 plovimo šluostės Brag Box W

Prekės Nr.: 089284 W
(0,42 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas X60
Tinka valymui taip
Lapeliai 126
Sluoksniai 1
Plotis 317 mm
Ilgis 426 mm
Spalva baltas
drėgna ne
Svoris 2 kg
Produkto rūšis Popierinė šluostė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089284 W
EAN / GTIN 5033848035632
Gamintojo numeris 6035

Aprašymas

Modelis:

WypAll® X60 serijos šluostės buvo specialiai pagamintos iš lengvo, patvaraus audinio, tinkamo įvairioms lengvoms valymo užduotims . Būdami rinkos lyderiais, norime padėti Jums padidinti produktyvumą ir efektyvumą – mažinti atliekų kiekį, pateikdami švarią, daugkartinio naudojimo šluostę, kuria galėsite pasikliauti kiekvieną kartą. Dėl pažangios Hydroknit™ technologijos kiekvienas audinys yra lengvas, tačiau puikiai sugeria skysčius, todėl lieka mažiau likučių ir galima universaliai panaudoti atliekant įvairias užduotis. Šluostė puikiai tinka naudoti pramoninėje gamyboje lengvos alyvos, klijų ir kitų nešvarumų valymui. Taip pat tinka stiklui ir blizgiems paviršiams valyti.