LED staklių šviestuvas apvalus 140 mm

Prekės Nr.: 081435 140
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nera
Šviesos stiprumas 3 W
Šviesos srautas 300 lm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo priemonės LED modulis
Bendras ilgis 140 mm
Galvos ⌀ 40 mm
Produkto rūšis Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081435 140
EAN / GTIN 4260131235474
Gamintojo numeris 900/51

Aprašymas

Modelis:

Tvirti LED staklių šviestuvai aliumininiame korpuse ir satinuota akrilo plokštė vienalyčiam 160 laipsnių apšvietimui.
  • Neatsispindi, nesilieja ir nemirga.
  • Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo.

Sukiojamas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su magnetais, aptrauktais guma, ir tinklo maitinimo bloku.