Universali sukabinimo ir kilpinė juosta SJ352D

Prekės Nr.: 083691 SJ352D
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SJ352
Lipnios juostos rūšis Kibi juosta
Klijai Sintetinis kaučiukas
Kiekis pakartotinai užrakinama 5 000
atsparus temperatūrai iki 50 °C - 90 °C
Pritaikymo sritys Vidus
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 °C
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva juoda
Ilgis 5 m
Plotis 25 mm
Storis 3,6 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083691 SJ352D
EAN / GTIN 4001895502033
Gamintojo numeris 7000070522

Aprašymas

Modelis:

3M ™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.
Universali sukabinimo ir kilpinė juosta. Suklijavus sukabinimo ir kilpinę juostą sukuriamas stabilus ir tvirtas slėginis užraktas.