Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus, atsparus alyvai 1500 mm

Prekės Nr.: 951961 1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
242 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Medžiagos savybės: atsparus tepalams

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagos savybės atsparus tepalams
Modelis Išpjova
Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 1 500 mm
Gylis 750 mm
Storis 3 mm
Medžiaga Minkšta PVC
Spalva skaidri
be silikono taip
Produkto rūšis Darbinio paviršiaus apsauginis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951961 1500
EAN / GTIN 2050002018921
Gamintojo numeris 759S1070BL

Aprašymas

Modelis:

Lankstus darbo kilimėlis iš skaidrios minkštos PVC medžiagos, atsparus alyvai.

Paskirtis:

Apsaugo varstotus ir darbastalius nuo nešvarumų ir pažeidimų. Be silikono.

Pastaba:

Matmenų tolerancijos pagal DIN 7715 dalis 5 P2.