Vežimėlis su 3-pusėmis vamzdinėmis atramomis ir 4 lentynomis 8311-1

Prekės Nr.: 919881 8311-1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Reguliuojamas aukštis kas: 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 100 mm
Aukštis 1 800 mm
Plotis 1 169 mm
Gylis 630 mm
Lentynos plotis 1 000 mm
Lentynos gylis 600 mm
Lentynos aukštis 1 269 mm
Lentynos aukštis 2 669 mm
Lentynos aukštis 3 1 069 mm
Lentynos aukštis 4 1 469 mm
Ratuko ⌀ 200 mm
Kiekvienos įstatomos lentynos keliamoji galia 90 kg
Bendra keliamoji galia 600 kg
Svoris 85 kg
Produkto rūšis Vežimėlis su lentynomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 919881 8311-1
EAN / GTIN 4017976831114
Gamintojo numeris 8311-1

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vamzdis ir profilis suvirinti, sienelės su vertikaliais skersiniais kas 130 mm. Išilginė sienelė su vamzdinėmis atramomis pakabinimui. Lentynos iš kompozicinių plokščių su buko mediena dekoruotu paviršiumi. Įstatomų lentynų aukštis reguliuojamas kas 100 mm. Apatinė lentyna nėra reguliuojama. 2 fiksuoti ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi), TPE padangos, stebulės su rutuliniais guoliais.

Standartas:

EN 1757-3

Spalva:

Briliantinės mėlynos spalvos RAL 5007, dengtas milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai