Estantería rodante con tirantes tubulares en 3 lados y 4 superficies de carga 8311-1

Número de artículo: 919881 8311-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

  • Regulación de la altura en el intervalo: 100

Detalles de producto

Datos técnicos

Regulación de la altura en el intervalo 100 mm
Altura 1.800 mm
Anchura 1.169 mm
Profundidad 630 mm
Anchura de superficie de carga 1.000 mm
Profundidad superficie de carga 600 mm
Altura de superficie de carga 1 269 mm
Altura de superficie de carga 2 669 mm
Altura de superficie de carga 3 1.069 mm
Altura de superficie de carga 4 1.469 mm
⌀ rueda 200 mm
Capacidad de carga por estante 90 kg
Capacidad de carga total 600 kg
Peso 85 kg
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919881 8311-1
EAN / GTIN 4017976831114
Número del fabricante 8311-1

Descripción

Ejecución:

Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Una pared longitudinal con tirantes tubulares para enganchar. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios