{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Korkeudensäätö portaittain | 100 mm | |
| Korkeus | 1 800 mm | |
| Leveys | 1 169 mm | |
| Syvyys | 630 mm | |
| Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
| Kuormatason syvyys | 600 mm | |
| Kuormatason korkeus 1 | 269 mm | |
| Kuornatason korkeus 2 | 669 mm | |
| Kuormatason korkeus 3 | 1 069 mm | |
| Kuormatason korkeus 4 | 1 469 mm | |
| Pyörän ⌀ | 200 mm | |
| Kunkin tason kantavuus | 90 kg | |
| Kantavuus yhteensä | 600 kg | |
| Paino | 85 kg | |
| Tuotetyyppi | Kerrosvaunut |
| Tuotekoodi | 919881 8311-1 | |
| EAN / GTIN | 4017976831114 | |
| Valmistajan numero | 8311-1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |