{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Regolazione dell’altezza con passo | 100 mm | |
| Altezza | 1.800 mm | |
| Larghezza | 1.169 mm | |
| Profondità | 630 mm | |
| Larghezza piano di carico | 1.000 mm | |
| Profondità piano di carico | 600 mm | |
| Altezza piano di carico 1 | 269 mm | |
| Altezza piano di carico 2 | 669 mm | |
| Altezza piano di carico 3 | 1.069 mm | |
| Altezza piano di carico 4 | 1.469 mm | |
| ⌀ Ruota | 200 mm | |
| Portata per ripiano | 90 kg | |
| Portata totale | 600 kg | |
| Peso | 85 kg | |
| Tipo di prodotto | Carrello a ripiani |
| Codice articolo | 919881 8311-1 | |
| EAN / GTIN | 4017976831114 | |
| Codice del produttore | 8311-1 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |