Emeletes kocsi 3 oldalon merevítő csövekkel és 4 rakodófelülettel, Típus: 8311-1

Cikkszám: 919881 8311-1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Magasságállítás osztása: 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 100 mm
Magasság 1 800 mm
Szélesség 1 169 mm
Mélység 630 mm
Rakodófelület szélessége 1 000 mm
Rakodófelület mélysége 600 mm
Rakodófelület magassága 1 269 mm
Rakodófelület magassága 2 669 mm
Rakodófelület magassága 3 1 069 mm
Rakodófelület magassága 4 1 469 mm
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás polconként 90 kg
Teljes teherbírás 600 kg
Súly 85 kg
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 919881 8311-1
EAN / GTIN 4017976831114
Gyártó száma 8311-1
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Egy hosszanti fal beakasztható merevítő csövekkel. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.