• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Etagevagn med rörsträvor på 3 sidor och 4 lastytpr, Typ: 8311-1

Art-nr.: 919881 8311-1
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Höjdinställning i raster: 100

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 100 mm
höjd 1 800 mm
Bredd 1 169 mm
Djup 630 mm
lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
höjd lastplan 1 269 mm
höjd lastplan 2 669 mm
höjd lastplan 3 1 069 mm
höjd lastplan 4 1 469 mm
⌀ hjul 200 mm
bärförmåga per hyllplan 90 kg
bärförmåga totalt 600 kg
vikt 85 kg
Produktslag Etagevagn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 919881 8311-1
EAN/GTIN 4017976831114
Tillverkarens nummer 8311-1
Tillverkare/ansvarig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Benämning

Utförande:

Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. En längsgående vägg med rörsträvor för upphängning. Plattformar av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta hyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.