Techniko spaustuvas su veržtuvu 75 mm

Prekės Nr.: 967590 75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 75 mm
Užveržimo tarpas 110 mm
Užspaudimo gylis 50 mm
Fiksavimo zona 0 mm - 80 mm
Rutulinio šarnyro sukimo ribos 360 laipsniai
Rutulinio šarnyro pakreipimo ribos 90 laipsniai
keičiamos žiaunos taip
su veržtuvu taip
Produkto rūšis Paraleliniai spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 967590 75
EAN / GTIN 2050001741561
Gamintojo numeris ALU075

Aprašymas

Modelis:

Rutuliniu šarnyru galima viršutinę dalį pasukti, pakreipti į patogią darbinę padėtį ir užveržimo svirtimi užfiksuoti. Spaustuvus galima papildomai pakopomis po pasukti iki 360°; todėl galima juos panaudoti giliam suspaudimui. Spaustuvai ir veržtuvai, taip pat prisukama plokštė yra iš lengvo metalo lydinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Uždengtas plieninis srieginis suklys, žiaunos atsidaro į priekį.
Su keičiamomis plieninėmis žiaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys