{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HyFlex® | |
Turinys | 1 | |
Pirštinių savybės | Be silikono; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos | |
Mezgimo technologija | 13G | |
Tinkama forma | labai gerai | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Pagrindo medžiaga | INTERCEPT™ | |
Danga | PU/Nitrilas | |
Medžiaga | PU/Nitrilas | |
Dangos variantai | Vidinis paviršius | |
Pritaikymo sritys | Allround | |
Spalva | pilkos / žaliosios citrinos spalvos | |
Norma | EN 407 | |
Dangos medžiaga | PU/Nitrilas | |
Pirštinių dydis | 7 | |
Svoris | 30 g | |
Ilgis | 225 mm | |
EN 388 Atsparumas dilimui | 4 | |
EN 388 Atsparumas įpjovimams | 3 | |
EN 388 Atsparumas įplėšimams | 3 | |
EN 388 Atsparumas pradūrimui | 2 | |
Paskirtis | daugkartin. | |
be silikono | taip | |
Kvėpuoja | gerai | |
Be DMF | taip | |
Lietimo pojūtis | gerai | |
Imti drėgniems daiktams | gerai | |
Imti alyvuotiems daiktams | gerai | |
Apsauga nuo karščio | Atsparu iki 100 °C | |
Apsaugos kategorija | Kategorija II | |
Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės | |
Apsaugos klasė nuo įpjovimų | B | |
Produkto rūšis | Nuo įpjovimo apsaugančios pirštinės |
Produkto numeris | 094471 7 | |
EAN / GTIN | 10076490053434 | |
Gamintojo numeris | 11-423/7 |