{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Flextril™ | |
Pirštinių savybės | Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Gamintojo pavadinimas | Flextril™ 101V | |
Pirštinių dydis | 7 | |
EN 374 | Tipas A (JKNOPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKONPT | |
EN 388 | 2X01X | |
Medžiaga | Nitril | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Ilgis | 330 mm | |
Storis | 0,28 mm | |
Spalva | mėlyna | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Sienelės storis | 0,28 mm | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094796 7 | |
EAN / GTIN | 13603835716098 | |
Gamintojo numeris | 32-3011E/7S/N |