{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | KW1 | |
sulankstyto aukštis | 285 mm | |
sulankstyto plotis | 815 mm | |
sulankstyto gylis | 470 mm | |
Lentynos plotis | 720 mm | |
Lentynos gylis | 450 mm | |
Lentynos aukštis | 205 mm | |
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
Ratuko ⌀ | 125 mm | |
maksimali keliamoji galia | 250 kg | |
Rato medžiaga | TPE | |
Svoris | 15 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Produkto rūšis | Sulankstomas vežimėlis |
Produkto numeris | 919810 KW1 | |
EAN / GTIN | 4017976011325 | |
Gamintojo numeris | 1132 |