Rupiojo šlifavimo diskas PREMIUM*** RONDELLER® 60

Prekės Nr.: 560920 60

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,25 € / vnt.
  • Nuo25vnt.
    5,21 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • rekomenduojamas posvyrio kampas: 20-30
  • optimaliai parinkta medžiagai: INOX; Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 60
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Disko⌀ 125 mm
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
rekomenduojamas posvyrio kampas 20-30 laipsniai
optimaliai parinkta medžiagai INOX; Plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s
maksimalus sūkių skaičius 12 200 min-1
Produkto rūšis Rupiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 560920 60
EAN / GTIN 9003179082298
Gamintojo numeris 908229

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Rupiojo šlifavimo diskų grūdelių dydis, rišiklis, priedai su aktyviomis šlifuojamosiomis savybėmis, taip pat sustiprinamieji elementai yra optimaliai parinkti kiekvienai konkrečiai darbo sričiai taip, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
  • Formos: Rupiojo šlifavimo diskai, lenkti (forma 27, 28, 29)
  • Šlifavimo kampas nuo 20° iki 30°
  • Paskirtis: Šlifuoti suvirinimo siūles, paviršius ir briaunas elektriniais arba pneumatiniais kampiniais šlifuokliais, kurių maksimalus sukimosi greitis - 80 m/s.

Patentuotas rupaus šlifavimo diskas, didelis lankstumas, šaltas šlifavimas, geras drožlių šalinimas, mažas spindulinis mušimas ir žemas triukšmo lygis.

Paskirtis:

Universaliai naudojamas plienui, INOX (VA), lydiniams, spalvotiesiems metalams ir duroplastui, šlifuoti paviršius ir apdirbti skardines dalis bei suvirinimo siūles.