Kompaktiškas neaustinės medžiagos diskas 100

Prekės Nr.: 567005 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    33,12 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    27,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Forma: plokščias
  • optimaliai parinkta medžiagai: Plienas; Plienas
  • maksimalus apskritiminis greitis: 60

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis stambiadantis
Kietumo laipsnis standžios
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Forma plokščias
Kiaurymės ⌀ 22,23 mm
Modelis 8 A coarse
optimaliai parinkta medžiagai Plienas; Plienas
maksimalus apskritiminis greitis 60 m/s
Produkto rūšis Kompaktiškas diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 567005 100
EAN / GTIN 4067263516675

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Presuota neaustinė medžiaga su sintetine derva surištu korundu užtikrina medžiagos nuėmimą ir baigiamąjį apdirbimą vienu metu.
Kieta konstrukcija su stambiais grūdeliais, labai tvirtos briaunos.

Paskirtis:

Plokštumų ir briaunų apdirbimui kampiniais šlifuokliais (rekomenduojamas sūkių skaičius 6000 min-1).