{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Įrankių šlifavimas | |
Šlifavimo priemonės | Degtas korundas | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Specifikacija | 454A801N5V3U5 stipriai legiruotas plienas | |
Forma | 6 | |
Disko ⌀ D | 100 mm | |
Disko plotis T | 50 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 20 mm | |
Sienelės storis W | 10 mm | |
Dugno storis E | 10 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo taurė |
Produkto numeris | 597025 SK80 | |
EAN / GTIN | 9003170028196 | |
Gamintojo numeris | 34048027 |