Pereche de mănuşi Camapur® Comfort 616+, Mărimea mănuşilor: 7

Prekės Nr.: 094245 7
Kaina už vieną 1 Pereche
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 Pereche
  • Užsakymo žingsniai: 10 Pereche
reikia užklausti
Yra sandėlyje
475 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Mărimea mănuşilor Kaina už vieną 1 Pereche (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie Camapur®
Denumirea producătorului Camapur Comfort 616+
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Descărcare conform EN 61340-5-1 0,6 s
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU)
Cod EN 388 3131X
Culoarea alb
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 13G
Standard EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420
Material de bază Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit Nein
Categoria de protecție II
Lungimea totală 240 mm
Greutate totală 36 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094245 7
EAN / GTIN 4008198761679
Gamintojo numeris 061607941E
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

Camapur® Comfort 616+. Pirštinės su savo plona danga ypač gerai išlaiko pirštų jautrumą ir išsiskiria labai tiksliu lietimo pojūčiu. Ir vis tiek išlaiko pakankamai didelį atsparumą mechaniniam susidėvėjimui. Plaunamos, taip prailginama tarnavimo trukmė.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.