Galandimo diskas D×T×H (mm), 150×20×32, Tipas: NK36

Prekės Nr.: 596200 NK36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas disko forma
Skersmuo 150 mm
Disko plotis 20 mm
Pavaros mechanizmas Galąstuvas / tekėlas
Kiaurymės skersmuo 32 mm
Vidinis skersmuo sumažintas 16 mm; 20 mm; 25 mm
Smulkumo laipsnis grub.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Keramika
Forma 1
Rišiklis keramika
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas
Šlifavimo priemonės korundas pilkai mėlynas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 36 audinio tankumas
Šlifavimo būdas tekėlas
Specifikacija Normalkorund graublau
Tinka medžiagoms ketus; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 596200 NK36
EAN / GTIN 9003171475746
Gamintojo numeris 147574
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Labai žemas galinis ir radialinis mušimas, didžiausias darbinis greitis 40 m/s. Universalūs dviguboms šlifavimo staklėms, užvartų nuėmimui, įrankių galandimui, papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Konstrukciniam ir silpnai legiruotajam plienui bei ketui.

Specifikacija:

Korundas, pilkai mėlynas, kiečio laipsnis M.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.