{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | disko forma | |
| Skersmuo | 150 mm | |
| Disko plotis | 20 mm | |
| Pavaros mechanizmas | Galąstuvas / tekėlas | |
| Kiaurymės skersmuo | 32 mm | |
| Vidinis skersmuo sumažintas | 16 mm; 20 mm; 25 mm | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinio rupumo | |
| Greitis maks. | 40 m/s | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Keramika | |
| Forma | 1 | |
| Kietis | H | |
| Rišiklis | keramika | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | žaliasis silicio karbidas (SiC) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 46 audinio tankumas | |
| Šlifavimo būdas | tekėlas | |
| Specifikacija | Siliciumcarbid grün | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; Spalvotieji metalai | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | nušlifavimas |
| Produkto numeris | 596200 SC46 | |
| EAN / GTIN | 9003172027968 | |
| Gamintojo numeris | 34287483 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |