Galandimo diskas D×T×H (mm), 150×20×32, Tipas: SC80

Prekės Nr.: 596200 SC80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
204 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas disko forma
Skersmuo 150 mm
Disko plotis 20 mm
Pavaros mechanizmas Galąstuvas / tekėlas
Kiaurymės skersmuo 32 mm
Vidinis skersmuo sumažintas 16 mm; 20 mm; 25 mm
Smulkumo laipsnis glotn.
Greitis maks. 40 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Keramika
Forma 1
Kietis J
Rišiklis keramika
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas
Šlifavimo priemonės žaliasis silicio karbidas (SiC)
Grūdelių dydis (tinklelis) 80 audinio tankumas
Šlifavimo būdas tekėlas
Specifikacija Siliciumcarbid grün
Tinka medžiagoms ketus; kietlydininis
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 596200 SC80
EAN / GTIN 9003171236330
Gamintojo numeris 123633
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, ilgaamžiai galandimo diskai, keraminiu pagrindu. Žemas radialinis ir galinis mušimas, didžiausias pjovimo greitis 40 m/s. Universalūs, tinka dvigubomis šlifavimo staklėmis užvartų nuėmimui, įrankių galandimui ir papildomam šlifavimui.

Paskirtis:

Kietlydinių ir kietmetalio įrankių galandimui taip pat detalėms iš ketaus ir volframo.

Specifikacija:

Silicio karbidas žalias, kietumo laipsnis J.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.