{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 2 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 5 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | h9 | |
| Kiaurymės skersmeniui | 2 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 10 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Bendras ilgis | 46 mm | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | įgilinimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | kūginis gilintuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 150065 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197085368 | |
| Gamintojo numeris | 150065 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |