Užvartų nuėmimo gilintuvas 90°, Tipas: 20

Prekės Nr.: 150065 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm
Koto skersmuo 12 mm
Pjovimo skersmuo, min. 15 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 20 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h9
Kiaurymės skersmeniui 15 mm
Pagrindo skersmuo 28 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas, 1 etapas 90 laipsniai
Įrankio medžiaga HSS
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 85 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas įgilinimas
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis kūginis gilintuvas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150065 20
EAN / GTIN 4045197085399
Gamintojo numeris 150065 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
17
INOX <900 N/mm²
M
7
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija užtikrina lengvą skutamąjį pjūvį. Drožlės pašalinamos per įstrižą angą koto kryptimi.