{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Gamintojo pavadinimas | Ordnerhalter, Nutzbreite: 95mm | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | rūšiavimo padėklas | |
| Naudingasis aukštis | 340 mm | |
| Naudingasis plotis | 95 mm | |
| Naudingasis gylis | 300 mm | |
| Popieriaus dydis maks. | DIN A4 | |
| Skyrelių kiekis | 1 | |
| Medžiaga | metalas |
| Produkto numeris | 956845 95 | |
| EAN / GTIN | 4062406128289 | |
| Gamintojo numeris | 956845 95 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |