Naglavni del s čelado siva, Oznaka proizvajalca: M306

Prekės Nr.: 097288 M306
Kaina už vieną 1 kos
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Oznaka proizvajalca Kaina už vieną 1 kos (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Denominazione originale prodotto M306
Colore grigio
Contenuto, al pezzo 1 pz.
Tipo di prodotto Filtro
Contenuto unità al pezzo
Classe filtrante TH2; TH3
Collegamento filtro Per l’inserimento
Filtraggio Aria
Peso totale 832 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097288 M306
EAN / GTIN 4054596918740
Gamintojo numeris 7100257937
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Esecuzione:

Il casco combina una comoda protezione delle vie respiratorie con una protezione per viso e occhi a norma EN 166 e una protezione per la testa a norma EN 397. Una visiera trasparente in policarbonato protegge dai pericoli di natura chimica e meccanica. Chiusura a cricchetto per regolare la dimensione in modo rapido e a seconda delle esigenze individuali. Le cuffie antirumore 3M™ Peltor™ n. art. 097756 possono essere fissate al casco tramite l’adattatore n. 097712.

Uso:

Tutti i settori industriali in cui oltre a una protezione delle vie respiratorie sono richieste anche una protezione per viso e occhi e una protezione per la testa, come ad es. nelle fonderie o nella costruzione di gallerie.

Norma:

EN 12941 livello di protezione TH2 e TH3; EN 397; EN 166

Per:

  • n. art. 097175 respiratore Versaflo™ TR800
  • n. art. 097281 Versaflo™ TR600
  • n. art. 097180 respiratore Versaflo™ TR300+