GARANT Uni Line Tower U forma su ratukais, Tipas: M

Prekės Nr.: 955462 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Tower
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Paskirtis Dirbtuvių vežimėlis
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 720 mm
Aukštis 2 070 mm
Gylis 750 mm
Svoris 89 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 150 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955462 M
EAN / GTIN 4062406584726
Gamintojo numeris 955462 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Reprezentatyvi modulinė užsakymo sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagą ir greitai vizualizuoti informaciją. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su GARANT easyFix sistema. Galima naudoti įvairioms užduotims ir konfigūracijoms, pvz.: 5S diegimui, pirmosios pagalbos medžiagų, valymo medžiagų, įrankių, informacijos teikimui ir kt.
Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams kabinti. Gerai matomas gamybos srityje dėl papildomų skirtingų spalvų elementų. Pasirenkamos, rakinamos durys užtikrina saugų sandėliavimą.
Perforuota sienelė.
Su 4 valdomais ratukais (⌀ 125 mm), 2 iš jų su fiksatoriais.
U forma: 2 šoninės sienelės su galine sienele. Stalčių montavimas galimas tik pagal dydį M. Viename UNI Tower galima įrengti ne daugiau kaip 1 stalčių bloką.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabro spalva kombinuota su tamsiai pilka spalva RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474955499.