Įrankio laikiklis ašinis, 3-gubas, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 20mm

Prekės Nr.: 318872 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsaja staklių pusėje PSC 63
Iškyšos ilgis 125 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 30 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 90 mm
Veikimo ilgis 95 mm
Veikimo aukštis 20 mm
Funkcinis gylis 20 mm
Įrankio padėtis dešinin.
Su aušinimo kanalais taip
Produkto rūšis VDI įrankių laikikliai
Bendras ilgis 163 mm
Bendras aukštis 90 mm
Bendras plotis 90 mm
Standartas ISO 26623-2; VDI 3425
Galimas vidinis šaldymas taip
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318872 20
EAN / GTIN 2050001672636
Gamintojo numeris PS6.V20.R31.125

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
ISO tekinimo laikikliams su keturbriauniu kotu tvirtinti.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.