Smulkiadantė 1/2 colio perjungiama terkšlė su sukama rankena ir išmetikliu

Prekės Nr.: 640495
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išėjimo pavaros dydis, Vidinis kvadratas 1/2 colio
Darbinis kampas min. 0 laipsniai
Darbinis kampas maks. 6 laipsniai
Yra sukimosi rankena taip
Dydis Pavara 1/2 colio
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenos tipas standartinė rankena
Rakto dydis 12,5 mm
Visas ilgis 251 mm
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 60
Sukimosi kryptis keitimas perjungiamas diskas
Su išmetikliu taip
Pavara Kvadratas; išorinis kvadratas; rankena
Perdava Vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120-A
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640495
EAN / GTIN 3148519063554
Gamintojo numeris S.360
Gamintojas / atsakingas asmuo Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Germany, www.facom.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Įprastai naudojant darbinis kampas yra 6°, naudojant sukamąją rankeną − 0°. Su perjungimo plokštele į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.