Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 085915 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
484 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 4,5 mm
Bendras skersmuo 10 mm
Su sriegine įvore taip
Sriegis M3
Aukštis su sriegiu 11,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga 4 N
Medžiaga magnetinė šerdis feritas
Medžiagos paviršius cinkuot.
Atsparumas temperatūrai maks. 120 °C
Bendras svoris 3 g
Produkto rūšis plokščias griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Gamintojo numeris E860

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai