Kūginis diskas Forma D, sriegiams: M8

Prekės Nr.: 375355 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M8
Gręžimo skersmuo 9,6 mm
Paviršius grūdint.
Produkto rūšis nespec. diskas
Išorinis skersmuo 17 mm
Storis 3,5 mm
Standartas DIN 6319 D
Medžiaga plienas
Svoris 4 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375355 M8
EAN / GTIN 4020772081867
Gamintojo numeris 81869
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Forma C ir D įazotintos, forma G termiškai pagerintos.

Paskirtis:

Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.
Forma D poveržlė prie detalės paviršiaus turi būti prisispaudusi visa plokštuma.

Standartas:

DIN 6319 (Forma G panaši DIN 6319).