{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | uvex rubiflex | |
Turinys | 1 | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Pirštinių dydis | 8 | |
EN 374 | Tipas A (JKNOPT) | |
Atsparumas chemikalams | JKNOPT | |
EN 388 | 3121X | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
Pagrindo medžiaga | Medvilnė | |
Ilgis | 350 mm | |
Storis | 0,4 mm | |
Spalva | juoda / mėlyna | |
Paskirtis | daugkartin. | |
Pamušalo medžiaga | Medvilnė | |
Svoris | 138 g | |
Imti drėgniems daiktams | labai gerai | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 30-40 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 30-40 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | |
Danga | Nitril | |
Dangos variantai | Viso paviršiaus danga | |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
Produkto numeris | 094752 8 | |
EAN / GTIN | 4048612024843 | |
Gamintojo numeris | 6055708 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Chemikalams atsparių pirštinių pora uvex rubiflex S XG35B, Pirštinių dydis: 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
464 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
16,99 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,16 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 786 vnt. yra sandėlyje
2,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis | 350 mm | 330 mm |
Medžiaga | Nitrilinės | Nitril |
Storis | 0,4 mm | 0,38 mm |
Paskirtis | daugkartin. | daugkartin. |
EN 374 | Tipas A (JKNOPT) | Tipas B (JKL) |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III |
Produkto rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |